曜日別特売
MHW2-32D-M9BWL-X4 MHW2 - 180°開閉形ギヤ式エアチャック SMC 68097786

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MHW2 - 180°開閉形ギヤ式エアチャック

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個シリンダ内径(Φmm)32仕様オートスイッチ:M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-X4) 耐熱仕様(100℃)オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付注文コード68097786品番MHW2-32D-M9BWL-X4
参考基準価格(税別)¥63,310販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980
仕様オートスイッチ:M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-X4) 耐熱仕様(100℃)シリンダ内径(Φmm)32リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付フィンガオプション(-) フラット形フィンガ方式 (標準)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする