※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個シリンダ内径(Φmm)32仕様オートスイッチ:M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し、オーダーメイド仕様:(-) なしオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付注文コード68097795品番MHW2-32D-M9BWVLS
参考基準価格(税別)¥57,590販売価格(税込)¥58,278販売価格(税別)
この商品はシリンダ内径・仕様・オートスイッチ追記号など46種類から選べます他の種類を見る