※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個シリンダ内径(Φmm)40仕様オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-X63) フッ素グリースオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付注文コード68097865品番MHW2-40D-M9BL-X63
参考基準価格(税別)¥81,180販売価格(税込)¥81,378販売価格(税別)
この商品はシリンダ内径・仕様・オートスイッチ追記号など46種類から選べます他の種類を見る