MHW2-50D1-M9NWVL MHW2 - 180°開閉形ギヤ式エアチャック SMC 68097908

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MHW2 - 180°開閉形ギヤ式エアチャック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個シリンダ内径(Φmm)50仕様オートスイッチ:M9NWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し、オーダーメイド仕様:(-) なしオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付注文コード68097908品番MHW2-50D1-M9NWVL
参考基準価格(税別)¥115,830販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
仕様オートスイッチ:M9NWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し、オーダーメイド仕様:(-) なしシリンダ内径(Φmm)50リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付フィンガオプション(1) 開閉方向タップ方式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする