31137 31137 3レングス 綿パン クロダルマ 68099342

31137 3レングス 綿パン

(10件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
色ネイビー
ウエスト(cm)79
股下(cm)69
内容量1本注文コード68099342品番31137
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,739
販売価格(税別)
¥2,490

股下の長さを3種類ご用意!裾上げなしでぴったり履ける、便利なツータックパンツです。

色
ネイビー
ウエスト(cm)
79
股下(cm)
69
種別
綿パン
生地
ツイルピーチ
色番
11
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-08-17
用途: 普段着
農・林・水産業

レングス綿パンベージュウエスト82㎝股下69㎝を2着買いました。到着して試着したら、ウエストは丁度よかったです。元々ウエストは79㎝で丁度いい感じですけど他の方のレビューを参考にしてウエストが79㎝できつきつだった。のでワンサイズ大きめがいいですよと書いていたのでその通り買ったら丁度よかった。股下は1㎝長かった。69㎝が70㎝だった。レングス綿パンの素材は綿35%ポリエステル65%だった。ポリエステルが多いからポリパンと表示すべきだ。私は綿100%か綿が多く入ってると思った。2026年8月5日9:46購入した。8月11日16:34到着して試着した。8月12日レビュー投稿したが8月17日13:26現在載ってないので2回目の投稿をします。

1人が参考にしています
2026-08-12
用途: 普段着
農・林・水産業

ふあふあして着心地はまあまあです。レングス綿パンと表示してあったので綿100%と思ったらポリエステル65%、綿35%だった。表示はポリパンとすべきです。私はベージュのウエスト82股下69を2着買いました。いつもウエストは79㎝ですが他の方がワンサイズアップを買ったほうがいいよ言っていたのでたすかりました。もしウエスト79㎝を買っていたらぎちぎちか入らなかったかもしれません。股下は70㎝ありました。1㎝長かったです。せめて表示が綿パンとしていれば綿が多く使われているのが妥当といえるでしょう。ポリエステルが多く使われているのに綿パン表示はないでしょう。表示改名をお願い致します。私は綿が100%または多く使われている思って購入しました。

2026-05-01
用途: 作業時
運輸・通信業

裾上げはしなくて済むが、残念なのは他製品に比べてウエストが本当にサイズが合ってる?と疑うほど細く出来ている。購入するなら普段のワンサイズ上を買われることをお勧めします。

3人が参考にしています
対象商品 : 68099385
2023-06-03
用途: 作業用
製造業

作業着として使っています。
結構な着用頻度だからか、股下の縫製部分が一部解けてきたので裏返してミシンで縫って使っています。
生地がしっかりしているので、まだまだ使えそうです。

対象商品 : 68099586
2019-04-17
用途: 作業時

色も豊富でサイズぴったり、レングスを選べるのがうれしい。

対象商品 : 68099385
2019-11-13
用途: 水田の畔の草刈

ウエストが数値通りかどうか分かりませんが、他の物よりきつい。

3人が参考にしています
対象商品 : 68099464
2018-11-22
用途: 農作業時や普段着に
農・林・水産業

来たその日にすぐ着れたんで、よかったです。もう少し5色くらいの色のバリエ-ションが欲しい。

対象商品 : 68099622
2019-11-24
用途: 車運転時
医療・福祉・介護関連業

生地がしっかりしており、裾上げ済みなのですぐはける。サイズも表記通りである。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする