曜日別特売

1114 ストレッチコットンツイルカーゴパンツ

1114 ストレッチコットンツイルカーゴパンツ - TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)1114 ストレッチコットンツイルカーゴパンツ - TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)1114 ストレッチコットンツイルカーゴパンツ - TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)1114 ストレッチコットンツイルカーゴパンツ - TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)1114 ストレッチコットンツイルカーゴパンツ - TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)1114 ストレッチコットンツイルカーゴパンツ - TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)1114 ストレッチコットンツイルカーゴパンツ - TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)

防縮加工で縮みにくい綿100%のストレッチワークカーゴパンツ。綿素材の特徴である肌触りの良さとハードな現場でも安心感のある丈夫さ。クラシックなデザインと塩縮加工による上質な素材感を実現。ウエスト脇ゴム仕様。帯裏にはオリジナルの滑り止め付き。カーゴポケットはマチ付きで収納力抜群。

付属品
樹脂製
その他
【制電性】帯電防止
質量(g)
575(Lサイズ)
混率(%)
綿100%
収納数
サイドポケット/カーゴポケット/バックポケット
対応シーズン
年間
素材
ストレッチコットンツイル(導電糸入)
伸縮性(%)
【横方向】10
内容量
1着
28件中 1~28件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
070300871114シルバーグレーSS
¥10,600
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
070305771114ベージュM
¥10,600
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
070315911114ネイビーSS
¥10,600
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
070316521114アーミーグリーンS
¥10,600
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
070318011114ネイビーS
¥10,600
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
070326591114ベージュ4L
¥10,600
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
070328261114シルバーグレー3L
¥10,600
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
070331401114シルバーグレー4L
¥10,600
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
070331671114アーミーグリーンL
¥10,600
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
070333861114ネイビー4L
¥10,600
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
070334901114シルバーグレーS
¥10,600
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
070337701114アーミーグリーン4L
¥10,600
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
070342601114ベージュ3L
¥10,600
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
070346371114ネイビー3L
¥10,600
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
070349261114ネイビーLL
¥10,600
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
070355291114シルバーグレーL
¥10,600
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
070361321114シルバーグレーLL
¥10,600
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
070364391114ベージュS
¥10,600
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
070369721114ベージュSS
¥10,600
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
070369811114ベージュL
¥10,600
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
070372611114ベージュLL
¥10,600
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
070374981114アーミーグリーンM
¥10,600
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
070381101114アーミーグリーンLL
¥10,600
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
070384081114アーミーグリーンSS
¥10,600
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
070397201114ネイビーM
¥10,600
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
070397471114シルバーグレーM
¥10,600
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
070404901114ネイビーL
¥10,600
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
070406661114アーミーグリーン3L
¥10,600
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする