※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HKS
HKSの チューンナップ用品
HKSの スポーツフィルター
レーシングサクション
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
型式
SXE10
注文コード
68100567
品番
70020-AT108
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
この商品は
型式
など
106
種類から選べます
他の種類を見る
さらにパワーアップを図る究極のインテークシステムへ。サクションを車種別に見直し、吸気能力を最大限に引き出すHKSレーシングサクション。
メーカー
トヨタ
車種
アルテッツァ
種別
GF-, GH-
型式
SXE10
エンジン形式
3S-GE
年式
98/10-05/07
形状
Racing Suction
本体寸法
Φ200-80/Red
備考
-
用途
自動車用インテークサクション
注意
※最新の適合及び詳細はHKSのホームページにてご確認ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません