※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの ロータリアクチュエータ/エアチャック
SMCの エアチャック
SMCの 平行開閉形
MHZA2/MHZAJ - 平行開閉形エアチャック/小型シリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
作動方式
(S) 単動形(常時開)
仕様
ダストカバー:(J) ダストカバ付、ダストカバーの種類:(F) フッ素ゴム(FKM)
注文コード
68102153
品番
MHZAJ2-6SHF
参考基準価格(税別)
¥24,160
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
作動方式・仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
フィンガオプション
-
シリンダ内径(Φmm)
6
ボディオプション
(H) エンドボスタイプ 軸方向配管形-Φ4ホースニップル付
作動方式
(S) 単動形(常時開)
仕様
ダストカバー:(J) ダストカバ付、ダストカバーの種類:(F) フッ素ゴム(FKM)