※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MHZJ2 - 平行開閉形エアチャック/ダストカバー付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 作動方式(D) 複動形 シリンダ内径(Φmm)10 仕様ダストカバーの種類:(F) フッ素ゴム(FKM)、オートスイッチ:M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し 注文コード68102205 品番MHZJ2-10DEF-M9BW
参考基準価格(税別)¥32,510 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は作動方式・シリンダ内径・仕様など82種類から選べます 他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)10 ボディオプション(E) エンドボスタイプ 横配管形 作動方式(D) 複動形 リード線(m)(-) 0.5 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 仕様ダストカバーの種類:(F) フッ素ゴム(FKM)、オートスイッチ:M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする