※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MHZJ2 - 平行開閉形エアチャック/ダストカバー付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 作動方式(D) 複動形 シリンダ内径(Φmm)16 仕様ダストカバーの種類:(S) シリコンゴム(Si)、オートスイッチ:M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し 注文コード68102433 品番MHZJ2-16DS-M9BWLS
参考基準価格(税別)¥29,570 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は作動方式・シリンダ内径・仕様など82種類から選べます 他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)16 ボディオプション(-) 基本形 作動方式(D) 複動形 リード線(m)(L) 3 オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付 仕様ダストカバーの種類:(S) シリコンゴム(Si)、オートスイッチ:M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする