- 帯マグネット 等方性 モノタロウ 68103017

 

- 帯マグネット 等方性 モノタロウ 68103017
- 帯マグネット 等方性 モノタロウ 68103017
- 帯マグネット 等方性 モノタロウ 68103017
- 帯マグネット 等方性 モノタロウ 68103017
- 帯マグネット 等方性 モノタロウ 68103017
モノタロウ

帯マグネット 等方性

(1件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1本
幅(mm)10
内容量1本注文コード68103017品番-
販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

やわらかいゴム磁石なので、お好みのサイズにハサミやカッター等でカット可能です。

用途工業用部品や建材に。パネルボードやPOP等のディスプレイ用に。材質ゴムマグネット厚さ(mm)2幅(mm)10長さ(mm)1000仕様等方性磁石
注意
※パソコン、磁気カードなど磁気の影響の恐れがあるものには近づけないでください。
※ご使用前には本品裏面と相手側をきれいに洗浄し、乾燥させてください。水分が残っていますと錆が発生する場合がございます。
※巻きぐせが付いている場合、貼り付けた後に浮いてくることがありますので、坂巻きにして巻きぐせを取ってください。
※長時間、取り付けたままにしないで、必ず1週間に1回以上取り外してください。
※相手側が高温多湿になる場合には取り付けないでください。70℃以上では、熱により剥がれなくなる恐れがあります。
※屋外でご使用の際、雨や埃などで汚れた時は取り外し、きれいに汚れを取り、乾燥させてから再度使用してください。
※お車でご使用の際、洗車時には必ず取り外してください。(高速道路で走行の際は、走行中剥がれる恐れがありますので、ご注意ください)
※本品はシート全体が密着する場所に取り付け、凹凸な面には取り付けないでください。容易に剥がれる恐れがあります。
※子供の手の届かないところに保管してください。

商品説明動画

帯マグネット 等方性.
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68103026
2020-10-17
用途: 金属製品の仮置きに
あとりえふるやまサービス業

マグネットの力はまあまあだと思います。
カットして自分が欲しい場所につけたり。物につけておいて、金属の壁面に付けてみたり、いろいろな使い方ができます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁性材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする