※ゴム敷きは付属しません

基礎ブロック HBMシリーズ(空調機据付用)

(3件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68103288 品番 HBM-700
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。

用途空調用基礎ブロック 付属品ドブボルト付 仕様アルミレール(アルマイト仕上) 長さ(mm)700 幅(mm)130 質量(kg)20.9 高さ(mm)120

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,180 / 税込 ¥4,598
北海道地方数量1につき ¥5,180 / 税込 ¥5,698
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:66

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68103263
2019-10-30
用途:
台風19号(2019年)で転倒・破損した、エアコン室外機の台座交換
その他業種

既設のエアコン室外機について、大型のため相当の重量であったが、台風19号(2019年)の被害で転倒・破損、根本的な強風対策を講じたいために購入、台座の長さ・重量共に十分確保でき、まず転倒する心配はなくなりました。ただ・・・商品価格と同等の送料を費やしてしまったのが残念・・・

1人が参考にしています
対象商品:
68103254
2018-06-30
用途:
エアコンの室外機の架台
サービス業

1ブロックあたり11kg(実重量)あり、エアコンの標準工事で利用される樹脂製の架台と比較して、安定感が出ました。

1人が参考にしています
対象商品:
68103254
2017-10-05
用途:
配管サポートの基礎
有限会社川崎設計 様 (製造業)

3個購入したがボルトが入っていないものが1個あった

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする