アイトス
アイトスの エプロン
アイトスの デニムエプロン
AZ-7801 エプロン デニムエプロン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
68103637
品番
AZ7801
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
デニム素材使用。優れたコストパフォーマンス。
色
ネイビー
サイズ
F
仕様
左右ポケット
種別
エプロン
材質
ひも/綿、ハトメ/金属
混率(%)
綿100
裾幅(cm)
60
丈(cm)
(前中心部)90
生地
デニム
色番
008
注意
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。