曜日別特売
ZDL150-70H 基礎ブロック(電気配管用) ZDLシリーズ どぶメッキ製 BASEMAN 68103778

基礎ブロック(電気配管用) ZDLシリーズ どぶメッキ製

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
長さ(mm)150
高さ(mm)70
内容量1個注文コード68103778品番ZDL150-70H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

レール部分はステンレス製(NSSC180)で使用に合わせたラインナップ。
100~1000Lまで豊富なバリエーションをご用意。

用途
電設用基礎ブロック
長さ(mm)
150
幅(mm)
100
質量(kg)
2.2
高さ(mm)
70
仕様
どぶメッキダクターレール

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする