イチネンTASCO
エアコン室外機日よけ屋根
エアコンの効率悪化を抑制!
マグネットで簡単装着!
耐候性に優れたASA材料を天板表層に使用しています。
セット内容
屋根本体×1個、脚×2個、セキュリティ紐×2本
材質
屋根本体:ABS・ASA、脚:ABS、セキュリティ紐:ナイロン
質量(g)
950
本体寸法(mm)
W820×D350
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82483951
STA979HY
¥
5,330
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください