AZ66306 AZ-66306 キャップ 吸汗速乾ニットキャップ(男女兼用) アイトス 68104084

AZ-66306 キャップ 吸汗速乾ニットキャップ(男女兼用)

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 グリーン×ネイビー 注文コード68104084 品番AZ66306
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,700
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

気になる汗を吸収し、すばやく乾かすワークススポーツギア!物流や倉庫業から、サービス業や介護までコーディネートキャップとして幅広く活用!

グリーン×ネイビー サイズF 仕様アジャスター付、再帰反射材パイピング 混率(%)ポリエステル100 機能吸汗速乾 頭囲(cm)56〜59 生地裏地/ニット、帽体/通気メッシュ 色番015 生地性能吸汗速乾
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68104041
2022-08-26
用途:
集合住宅の人たちと地域を活性化する団体を作っています。団地内を清掃したり、近隣の野球場の雑草取りをしたり、駐車違反の注意をしたりで頑張っている会員約20名にかぶってもらいます。
その他業種

ネームを入れようとしましたが、材質的に適当ではないので、また費用的にも負担ですので
ネームなしで使用します。良いデザインですので一目で識別できますので。

対象商品:
68104041
2017-12-01
用途:
ジョギング

素材もよく価格の割に普通にスポーツで使えるいい商品です。

対象商品:
68104041
2017-07-19
用途:
散歩、運動時に使用
井上 様 (農・林・水産業)

値段手頃使用してサイズ調整部が固くてやや難ありもう少しソフトになればなお結構

対象商品:
68104032
2020-06-01
用途:
普段使い
運輸・通信業

生地がもう少し薄いと思っていたが、仕方がないです。

対象商品:
68104066
2016-06-01
用途:
現場作業時

商品写真とデザインが違います。

MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
メーカーに確認しましたところ、仕様等は変更されておらず商品自体のデザインは画像と同じとのことです。
写真とデザインが違うとのことですが、色味につきましてはパソコンの環境によって、商品の色が若干異なる場合がございます。
また、商品自体のデザインが全く異なるという場合は、お届けした商品が異なっている可能性が高い為、今一度商品を確認させて頂けますでしょうか。
お手数をおかけいたしますが、弊社問い合わせ窓口までご連絡頂けますと幸いです。
何卒宜しくお願い致します。

対象商品:
68104066
2015-06-04
用途:
作業用に

この時期には、最適で、蒸れなくて非常に良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする