パッシブセンサー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68104365 品番 PA-360
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

コンパクトで高性能なアッパーウォール・コーナー用パッシブセンサー。
センサー真下にも警戒エリアを追加。デッドゾーン(不感知帯)のない高密度な警戒エリアを実現します。
ラインより入ってくる電気ノイズや、空中を伝播するノイズに対し、回路設計・機構設計により、効果的な対策をとっています。
検知ユニットをスライドすることにより、警戒エリアの角度調整が簡単にできます。
動作確認に便利な動作表示灯付。(スイッチにより常時消灯可)
配線に便利な端子接続式。
シンプルでスマートなデザイン。

検出方式パッシブインフラレッド方式(ツイン) 警戒距離面警戒:最長部16.5m・12本(6対) 電源電圧DC10V〜18V(極性なし) 消費電流(mA)25以下 警報出力接点方式:無電圧半導体接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:ワンショット動作(約2秒)、接点容量:AC/DC24V・0.25A(抵抗負荷) 出力(タンパー出力)接点方式:無電圧接点(b接点)、接点容量:AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷) 表示灯赤色LED(警報出力時:点灯) 機能低電源電圧異常監視機能(DC9V以下になれば警報信号を出力) 角度調整範囲上下角(3段階) 使用可能温度範囲-10℃〜50℃(結露なきこと) 設置場所屋内:壁面・コーナー取付 配線接続セルフアップ端子式 質量(g)約120 材質樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×45×110 用途人体検知センサー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする