検出方式パッシブインフラレッド方式(ツイン+カウント機能)
警戒距離立体警戒最長部11m36本(18対)
電源電圧DC10V〜18V(極性なし)
消費電流(mA)25以下
警報出力無電圧半導体接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:ワンショット動作(約2秒)、接点容量:AC/DC24V・0.25A(抵抗負荷)
出力(タンパー出力)無電圧接点(b接点)AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)
表示灯赤色LED(警報出力時:点灯)
機能カウント切替機能(2回または4回スイッチにて選択)、低電源電圧異常監視機能(DC9V以下になれば警報信号を出力)
角度調整範囲上下角(3段階)
使用可能温度範囲-10℃〜50℃(結露なきこと)
設置場所屋内:壁面・コーナー取付
配線接続セルフアップ端子式
質量(g)約120
材質樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×45×110
用途人体検知センサー