パッシブセンサー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68104478 品番 PA-8030
参考基準価格(税別)¥41,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

小動物(ネズミ・イヌ・ネコなど)、外乱光、すきま風、外部ノイズなど誤動作の原因となりやすい現象が発生しても、デュアルツイン効果により影響を受けることが殆どありません。
室温と侵入者の体温とのバランスに応じて、自動的に適正感度にセットするASC回路内蔵。
ラインより入ってくる電気的なノイズや、空中を伝播するノイズに対し、回路設計・機構設計などの独自のN.E. (ノイズエリミネーター)を採用することにより、効果的な電波対策をとっています。
センサー外部に制御用接点を付加配線することにより、発報したセンサーを表示灯の点灯により確認できます。
センサー外部に制御用接点を付加配線することにより、表示灯のON/OFFを遠隔操作できます。(センサー内部のスイッチでもコントロール可能です。)
DC12V使用時:15mAという低消費電流。
エリアが目で確認できる照準エリア調整機能付。
設置条件によって、微調整ができる感度調整ボリューム付。
埋込用アタッチメントとの組み合わせで埋込型として使用可能。

用途人体検知センサー 材質樹脂 質量(g)約330 出力(タンパー出力)無電圧接点(b接点) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)144×92 電源電圧DC9〜18V (極性なし) 検出方式パッシブインフラレッド方式 (デュアルツイン+CPU搭載) 配線接続M3セルフアップ端子式 機能アラームメモリーコントロール、アラーム表示灯コントロール、低電圧警報:DC9V以下で警報信号を出力 消費電流(mA)15以下(警戒時) 角度調整範囲天井取付時:上下角45°左右角±12°、壁取付時:上下角30°左右角±5° 使用可能温度範囲-10℃〜55℃ (結露なきこと) 設置場所屋内:天井面・壁面取付 警報出力接点方式:無電圧リレー接点(c接点)、接点動作:ワンショット動作(約2秒)、接点容量:AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷) 表示灯赤色LED (消灯スイッチにて常時消灯可能) 警戒距離面警戒 最長部 30m 5対 (20本)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする