3/22より値下げ!現場を応援
※着用例
アイトス
アイトスの クリーンルーム用ウェア
アイトスの クリーンウェア
アイトスの つなぎ クリーンウェア
AZ-861407 クリーンルーム用ウェア カバーオール(年間用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68104617
品番
AZ861407
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
値下げ
¥
6,398
バスケットに入れる
最先端の素材技術を駆使し、より清浄なクリーンルームを実現するCRO.1。
色
ホワイト
サイズ
3L
その他
※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いグリッド柄になっています。
材質
ファスナー/コイル(スライダー/金属)
胸囲(cm)
133
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
79
ウエスト(cm)
95
着丈(cm)
171
清浄度
クラス100対応
裄丈(cm)
91
生地
ツイル(中国製カーボン練り込み式導電糸)
色番
001
生地性能
帯電防止
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。