3/22より値下げ!現場を応援

※着用例

AZ-861407 クリーンルーム用ウェア カバーオール(年間用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68104626 品番 AZ861407
参考基準価格(税別)¥13,600 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別) 値下げ
5,998

最先端の素材技術を駆使し、より清浄なクリーンルームを実現するCRO.1。

ホワイト サイズ4L その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いグリッド柄になっています。 材質ファスナー/コイル(スライダー/金属) 胸囲(cm)138 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)79 ウエスト(cm)100 着丈(cm)172 清浄度クラス100対応 裄丈(cm)92 生地ツイル(中国製カーボン練り込み式導電糸) 色番001 生地性能帯電防止
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする