画像準備中

AZ-861407 クリーンルーム用ウェア カバーオール(年間用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68104644 品番 AZ861407
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥13,600 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

最先端の素材技術を駆使し、より清浄なクリーンルームを実現するCRO.1。

ブルー サイズM その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いグリッド柄になっています。 材質ファスナー/コイル(スライダー/金属) 胸囲(cm)118 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)73 ウエスト(cm)80 着丈(cm)156 清浄度クラス100対応 裄丈(cm)82 生地ツイル(中国製カーボン練り込み式導電糸) 色番006 生地性能帯電防止
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする