時刻補正GPS

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68104803 品番GP-102S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

定期的に時刻補正を行うためのGPSユニットです。
毎日午前0時にGPS日時情報を取得し、正確な時刻情報をレコーダーに入力します。
初期測位時間…ホットスタート:2秒以下/ウォームスタート:26秒以下/コールドスタート:36秒以下

防塵防水性能IEC規格 IP66準拠 用途監視、防犯、状況把握用途 付属品取扱説明書 1冊、取付金具 1個、結束バンド 3本 質量(g)約50(本体のみ) 電源電圧DC5.5V±5%(HSDR-102から供給) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×42×15 消費電流(mA)130(最大) 使用可能温度範囲-20℃〜60℃(5%RH〜85%RH・結露なきこと) 表示更新レート最大1Hz 接続端子1.25mmピッチ 3Pコネクター ケーブル長(mm)約1700 対応フォーマットNMEA0183 Ver:3.01 受信周波数1575.42MHz(C/Aコード) 受信チャンネル(ch)48 記録間隔1秒以下
注意
※SDカード対応HD-SDIレコーダー『HSDR-102』専用品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする