3/22より値下げ!現場を応援

※着用例

AZ-861430 クリーンルーム用ウェア カバーオール(年間用)

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68104845 品番 AZ861430
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別) 値下げ
5,498

最先端の素材技術を駆使し、より清浄なクリーンルームを実現するCRO.1。

ホワイト サイズLL その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いストライプ柄になっています。 材質ファスナー/コイル(スライダー/金属) 胸囲(cm)128 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)77 ウエスト(cm)90 着丈(cm)166 清浄度クラス1000対応 裄丈(cm)88 生地ツイル(中国製導電糸) 色番001 生地性能帯電防止
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※フード、マスク、グローブ、シューズは別売です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:396

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68104854
2015-12-09
用途:
塗料の塗装
株式会社 トータス技実 様

商品写真だとフードが一体になっているように見えますが、一体どころか付属もしていませんでした。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございませんでした。
こちらの製品はウェアのみとなっており、フード・マスク等は付属しておりません。
至急、商品情報に注意書きを追記致します。
何卒宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする