EX-SDIデジタルレコーダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 容量4TB(SATA)(別売ハードディスク1台増設可能)(オプションの増設ボード (別売) 搭載により更に2台増設可能) 注文コード68104916 品番HDVR-807
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800
この商品は容量など3種類から選べます 他の種類を見る

EX-SDI・HD-SDI対応ハイブリッドデジタルレコーダー !
映像信号の記録にH.264画像圧縮を採用して、より高画質で長時間映像記録を実現。繰り返して録画・再生しても画質の劣化はありません。
大記録容量ハードディスクドライブの標準搭載により長時間の映像記録が可能です。
EX-SDIカメラ・HD-SDIカメラの映像を自動認識して映し出すことが可能です。
各カメラ最大15 枚/秒の同時録画・再生が可能です。(画像サイズは1920×1080)
録画を中断せずに記録映像の通常再生や検索再生ができ、再生中の記録抜けが防止できます。
同時録画・再生機能、スケジュール録画機能、イベント録画機能(センサー入力/ モーション検知)、緊急録画機能など用途に合わせて多彩な録画機能を選択できます。
また、ライブ・再生映像をデジタルズームすることが可能です。(2倍、4倍、8倍)。
付属のマウスを使用することで、各種設定、日時サーチが容易におこなえます。また付属リモコンでの操作も可能です。
カレンダー検索、日時検索、イベント検索の3 タイプの検索モードにより、見たい画像を素早く検索再生できます。
専用アプリケーションを入れる事により、ライブ映像と再生映像の確認ができます。
(同時アクセス 最大ライブ4 人、再生2 人)
[対応機種]
iPhone5 以上 (iOS8.4 以上)
iPad2 以上, iPad Mini, iPad Air (iOS8.4以上)
Android4.4 以上
[専用アプリケーション]
iDVR Vue3 (無償)

容量4TB(SATA)(別売ハードディスク1台増設可能)(オプションの増設ボード (別売) 搭載により更に2台増設可能) 映像圧縮方式H.264 音声圧縮形式ADPCM 解像度1920×1080 (240枚/秒)、1280×720 (480枚/秒) 画質4段階(最高、高、標準、低) 記録間隔30段階(1〜30枚/秒) モード録画モード:連続録画/イベント録画 (センサー入力/モーション検知)/緊急録画、サーチモード:日時検索/カレンダー検索/イベント検索 表示日付・時刻表示:年/月/日/時/分/秒、カメラタイトル表示:各チャンネル英、数、記号最大16文字まで ファイルバックアップUSBメモリー 録画時間最大30秒(プリアラーム録画) 映像入力HD-SDI (SMPTE292M)/EX-SDI 75Ω BNC×8 モニター出力HDMI:出力解像度:1920×1080/1280×1024/1280×720/1024×768/720×576/720×480・HDMI(タイプA)コネクター×1、VGA:出力解像度:1920×1080/1280×1024/1280×720/1024×768/720×576、720×480・Dサブ15ピンコネクター×1、スポット出力:VBS1.0V (p-p) 75Ω BNC×1 音声入力-4dBs AV6215KΩ×8、RCA (1〜4CH)、Dサブ25ピンコネクタ (5〜8CH) 音声出力-4dBs 100Ω RCA×1 接続端子USB端子:USB2.0シリーズA端子×2、LAN端子:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T RJ-45×1、RS-485端子:カメラの制御用×1 アラーム入力:無電圧a/b接点切替式×8、出力:無電圧a/b接点切替式 DC24V/1A AC30V/0.5A×8・センサー入力/モーション検知/ビデオロス/HDDエラー/残容量警告/S.M.A.R.T. (HDDの温度警告) /録画異常 (HDDを認識しない) 兼用 (複数選択可) 電源電圧(V)AC100、50/60Hz(付属品ACアダプター) 消費電力(W)43 使用可能温度範囲5〜40℃ 使用湿度範囲10〜80% 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430×88×408(突起部、ゴム足含まず) 質量(g)約9200(ハードディスク1台増設時) 付属品取扱説明書 (保証書付) 1冊、簡易操作説明書1冊、赤外線リモコン1個、ACアダプター1個、ACケーブル1本、Dサブ-RCA変換ケーブル1個、CD-ROM (遠隔監視ソフトウェア) 1枚、USBマウス1個、USBキャップ1個、マウントベース1個、結束バンド1本 用途監視、防犯、状況把握用途

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする