TAKEX(タケナカエンジニアリング)
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の 防犯カメラ
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の 防犯カメラ周辺機器
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の ハウジング・取付金具 防犯カメラ用
ポールアタッチメント
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
付属品
バンド2個、カメラ取付ネジ( M4×16)4本
注文コード
68104968
品番
VBP-05A
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
付属品
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
屋外ポール適合径Φ40〜Φ140mm対応
用途
監視、防犯、状況把握用途
付属品
バンド2個、カメラ取付ネジ( M4×16)4本
適合機種
VHC-IR820、VHC-IR910HD、VHC-IR920HV、VHC-D820L、VHC-D910L、NHC-IR900HD、NVC-IR900HD
材質
ステンレス
質量(g)
約350
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
110×183×34
設置場所
屋外ポール
適合ポール径(Φmm)
40〜140