TAKEX(タケナカエンジニアリング)
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の 防犯カメラ
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の 防犯カメラ周辺機器
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の ハウジング・取付金具 防犯カメラ用
ウォールブラケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68104977
品番
WO-3D
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ハウジング雲台、最大重量50Kg
用途
監視、防犯、状況把握用途
付属品
六角ボルトM6×16 2本、取扱説明書1冊
材質
アイボリー(アルミダイカスト)
質量(g)
約1400
設置方式
壁面
設置場所
屋外/屋内