HO-430 屋外用ハウジング TAKEX(タケナカエンジニアリング) 68104995

屋外用ハウジング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68104995 品番HO-430
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

屋外用ハウジング防雨構造

使用場所屋外 用途監視、防犯、状況把握用途 材質ハウジング本体:アルミ材、取付台:アルミ材 許容荷重(kg)9(取付台) 質量(g)ハウジング本体:約1000g、取付台:約270g 角度調整範囲取付台水平角度調整:360°、取付台上下角度調整:約75°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする