3/22より値下げ!現場を応援
画像準備中

AZ-861421 クリーンルーム用ウェア セパレートタイプ(パンツ)(男女兼用)(年間用)

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68105116 品番 AZ861421
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別) 値下げ
3,198

最先端の素材技術を駆使し、より清浄なクリーンルームを実現するCRO.1。

ピンク サイズLL その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いグリッド柄になっています。 材質ファスナー/コイル(スライダー/金属) グレードクラス10000〜 混率(%)ポリエステル100% 股下(cm)75 ウエスト(cm)85〜90 総丈(cm)104.5 生地ツイル(中国製カーボン練り込み式導電糸) 色番060 生地性能帯電防止
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※フード・マスク・手袋・シューズは別売です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68104976
2016-03-31
用途:
現場生産業務にて
製造業

生地が薄く、下着が見えてしまい使い物にならず。
裏生地があれば即購入ですが。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
68104976
2016-03-22
用途:
化粧品生産現場で使用
製造業

上着は問題なしでしたが、パンツは現場より使用は無理との回答。
下着が映ること。
 裏生地がない。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする