アイトス
アイトスの クリーンルーム用ウェア
アイトスの クリーンウェア
アイトスの 上着 クリーンウェア
AZ-861420 クリーンルーム用ウェア セパレートタイプ(上衣)(男女兼用)(年間用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68105152
品番
AZ861420
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
最先端の素材技術を駆使し、より清浄なクリーンルームを実現するCRO.1。
色
ホワイト
サイズ
S
その他
※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いグリッド柄になっています。
材質
ファスナー/コイル(スライダー/金属)
胸囲(cm)
108
グレード
クラス10000〜
混率(%)
ポリエステル100%
袖丈(cm)
76
総丈(cm)
71
裄丈(cm)
77
生地
ツイル(中国製カーボン練り込み式導電糸)
色番
001
生地性能
帯電防止
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※フード・マスク・手袋・シューズは別売です。