EC-R6L-150-0-B エレシリンダー EC-R6L IAI(アイエイアイ) 68105388

エレシリンダー EC-R6L

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68105388 品番EC-R6L-150-0-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥35,500
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)150 リード(mm)3 質量(g)2.2 タイプ端子台タイプコネクタ付 ブレーキ有無
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする