※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)20 クランプストローク(mm)10 仕様クランプストローク:10mm、回転方向 (アンクランプ状態→クランプ状態):(L) 左回転、オートスイッチ:M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し、オーダーメイド仕様:- 注文コード68107516 品番MK2TB20-10LN-M9BVS
参考基準価格(税別)¥24,700 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品はチューブ内径・クランプストローク・仕様など345種類から選べます 他の種類を見る
仕様クランプストローク:10mm、回転方向 (アンクランプ状態→クランプ状態):(L) 左回転、オートスイッチ:M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し、オーダーメイド仕様:- ボディオプション(N) アーム付 チューブ内径(Φmm)20 リード線(m)(-) 0.5 オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付 シリンダポート管接続口径(-) M ネジ クランプストローク(mm)10 作動方式複動式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする