アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの ボトムス
アイトスの 秋冬 ボトムス
AZ-6062 光電子(R) 本格的防寒パンツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68108022
品番
AZ6062
参考基準価格(税別)
¥20,700
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
光電子(R)シリーズ。軽い、高機能、暖かい。寒冷地機能が充実した本格防寒。
色
ブラック
股下(cm)
77
ウエスト(cm)
70〜80
仕様
二重ファスナー付脇ポケット、後ろベルトゴムシャーリング仕様、裾/二重仕様、膝/プリーツ
種別
防寒パンツ
材質
ドットボタン/プラスチック、ファスナー/プラスチック(スライダー/金属)
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル100
機能
防寒
生地
表地:ポリエステルリップ
色番
010
生地性能
撥水、耐水圧3,000mmクラス
注意
※防水仕様ではありません。
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。