TENMA(天馬)
ポーリッシュ片手桶
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(30個)
注文コード
68108102
品番
PS-KATATEOKE-PB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
もちやすく手にフィットする太めグリップ。
トラスコ品番
857-6690
材質
ポリプロピレン
色
パールブルー
容量(L)
1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
15×28×13.5
使用場所
浴室