アイトス
アイトスの エプロン
アイトスの ショートエプロン
AZ-8068 エプロン ショートエプロン(男女兼用)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
68108442
品番
AZ8068
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
動きやすいショート丈、収納ポケット付き。
色
ブラック
サイズ
フリーサイズ
仕様
左右前ポケット
幅(cm)
52
混率(%)
ポリエステル65、綿35
着丈(cm)
36.5
裾幅(cm)
61
丈(cm)
(前中心部)36.5
アズワン品番
64-4981-73
生地
ソフトツイル
色番
010
生地性能
帯電防止
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。