ブルーライトカットグラス エアーPCU ブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68108524 品番-
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ブルーライトカットグラス。
マルチコートレンズなので、映り込みを防ぎ、はっきりと見ることができます。
薄型非球面レンズなので、歪みを抑えた画像が得られます。
メタルフリーなので、軽量で金属アレルギーの方にも安心してご利用できます。
フレームはTR-90なので、自然にフィットします。
PC,スマホ用グラスとして大変人気。
色はブラック。

仕様●材質:レンズ/アクリル樹脂、フレーム/ポリアミドTR-90●サイズ:W138×H33mm、ツルの長さ/140mm●重さ(約):13g アズワン品番65-8639-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「固定帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする