曜日別特売
- ゴミ箱 mini tubelor イデア 68108540

- ゴミ箱 mini tubelor イデア 68108540
- ゴミ箱 mini tubelor イデア 68108540
- ゴミ箱 mini tubelor イデア 68108540
- ゴミ箱 mini tubelor イデア 68108540
- ゴミ箱 mini tubelor イデア 68108540
- ゴミ箱 mini tubelor イデア 68108540
- ゴミ箱 mini tubelor イデア 68108540

ゴミ箱 mini tubelor

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(16個)注文コード68108540品番-
参考基準価格(税別)¥43,200販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

木をフェイクしたゴミ箱
カバーを被せるだけで中のポリ袋を隠してくれるゴミ箱"mini TUBELOR"の木目柄。
木目柄をしっかりフェイクし、クラシックなインテリアにも遜色ない仕上がりに◎
卓上にぴったりな小さいサイズのゴミ箱。
机やテーブル、ドレッサーや洗面所での使用に適しています。
使い方はポリ袋をスッポリ入れてカバーを被せるだけ。袋が外に見えず見た目も清潔です。
ゴミ袋は縦37×横18cm+マチ12cm以上のものが、使い勝手良くご利用いただけます。

仕様●サイズ:幅125×奥行き125×高さ185mm●重量:260g●容量:1.2L●素材:ABS樹脂(カバー/木目プリント)、ポリプロピレン(本体/マットウェンジブラウン)アズワン品番65-8640-29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする