クレーンで吊られた重量物の安定移動や位置決め、誘導などに! 無意識に手を離してしまう危険性や思わぬ挟み込み事故、潰し、切断などを回避し、作業者の安全性、利便性を大きく向上! シンプルなワンハンドル構造、両手でしっかり握って吊り荷をコントロール。 天井クレーン、ガントリークレーン、ナックルブームクレーンなどを使用する狭小現場での作業にも最適です。 押す、引く、誘導などを想定した多用途設計で鉄工所や重機製造現場などで幅広くご愛用頂いています。 明るいオレンジ色に、反射シートで高い 約3.8kgと軽量ながら、超強力マグネット(等方性)で把持力は約226kg!。長さ調整可能。