アイトス
アイトスの エプロン
アイトスの ロング(ソムリエ)エプロン
HS2500 エプロン ロングエプロン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68108783
品番
HS2500
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
フォーマルなイメージに最適。
色
ボルドー
サイズ
F
仕様
右ポケット
混率(%)
ポリエステル100
裾幅(cm)
77
丈(cm)
(前中心部)90
身幅(cm)
101
生地
ストレッチギャバ
色番
109
生地性能
制電性、ストレッチ、撥水加工
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。