アイトス
アイトスの エプロン
アイトスの ショートエプロン
AZ-8639 エプロン ショートエプロン(男女兼用)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
グリーン
サイズ
F
丈(cm)
(前中心部)44
注文コード
68109431
品番
AZ8639
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,350
販売価格(税込)
¥1,969
販売価格(税別)
¥
1,790
この商品は
色・サイズ・丈
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
色
グリーン
サイズ
F
仕様
左右ポケット
混率(%)
ポリエステル100
裾幅(cm)
57
丈(cm)
(前中心部)44
身幅(cm)
75
生地
ギャバ
色番
005
生地性能
帯電防止
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68109431
AZ8639
48295259
HS2504
AZ-8639 エプロン ショートエプロン(男女兼用)
アイトス
1枚
¥
1,798
税込
¥
1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)