AZ8639 AZ-8639 エプロン ショートエプロン(男女兼用) アイトス レッド色 フリーサイズ 68109447

AZ-8639 エプロン ショートエプロン(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68109447 品番 AZ8639
参考基準価格(税別)¥2,350 販売価格(税込) ¥1,969
販売価格(税別)
1,790
レッド サイズF 仕様左右ポケット 混率(%)ポリエステル100 裾幅(cm)57 丈(cm)(前中心部)44 身幅(cm)75 生地ギャバ 色番009 生地性能帯電防止
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする