AZ8639 AZ-8639 エプロン ショートエプロン(男女兼用) アイトス 68109456

AZ-8639 エプロン ショートエプロン(男女兼用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ブラック サイズF 丈(cm)(前中心部)44 注文コード68109456 品番AZ8639
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,350
この商品は色・サイズ・丈など6種類から選べます 他の種類を見る
ブラック サイズF 仕様左右ポケット 混率(%)ポリエステル100 裾幅(cm)57 丈(cm)(前中心部)44 身幅(cm)75 生地ギャバ 色番010 生地性能帯電防止
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68109456 AZ8639 48295250 HS2504 画像準備中 AZ-8639 エプロン ショートエプロン(男女兼用) アイトス 1枚 1,798 税込1,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする