日本理化学器械(NRK)
日本理化学器械(NRK)の ガラス・樹脂・金属容器
日本理化学器械(NRK)の フラスコ
三頭フラスコ 側管角度 15° 白
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68109669
品番
031-34280
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
仕様
●色:白●容量mL:2000●中管・側管:34/45・19/33×2●コード番号:031-34280●フラスコレシーブは別売り
アズワン品番
65-8669-40