日本理化学器械(NRK)
日本理化学器械(NRK)の ガラス・樹脂・金属容器
日本理化学器械(NRK)の フラスコ
四頭フラスコ 側管角度15° 茶 042シリーズ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68109705
品番
042-34180T
参考基準価格(税別)
¥52,500
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
仕様
●色:茶●容量mL:1000●中管・側管:34/45・19/33×3●角度:5°●茶褐色は受注製作●コード番号:042-34180T
アズワン品番
65-8669-97