四頭フラスコ 側管角度15° 茶 042シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68109714 品番 042-29300T
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
仕様●色:茶●容量mL:300●中管・側管:29/42・15/25×3●角度:15°●茶褐色は受注製作●コード番号:042-29300T●フラスコレシーブは別売り アズワン品番65-8669-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする