日本理化学器械(NRK)
日本理化学器械(NRK)の 研究関連用品・実験用必需品
日本理化学器械(NRK)の 架台/スタンド/ホルダー類
日本理化学器械(NRK)の 実験研究用クランプ
テーパー用クランプ KCシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68109757
品番
KC-2932
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
仕様
●TS用:29●色:レッド●材質:ポリアセタール(デルリン)●コード番号:4516-2932
アズワン品番
65-8670-52