曜日別特売
662-02 凍結用アンプル 1ケース(50本入) 662シリーズ 日本理化学器械(NRK) 68109897

凍結用アンプル 1ケース(50本入) 662シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1ケース(50本)注文コード68109897品番662-02
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

アンプルの寸法は変更する事があります。

仕様●径×球高×全長 mm:15×45×150●容量 mL:2mL●ケース入数:50 本入●コード番号:662-02アズワン品番65-8671-79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする