トラップセット品 695シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 お客様組立品 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68110685 品番695-250
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
仕様●容量 mL:250●摺合せ:34/45●ゴム止:Φ 12mm●寸法 mm:Φ50×250●コード番号:695-250 アズワン品番65-8677-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする