日本理化学器械(NRK)
日本理化学器械(NRK)の ガラス・樹脂・金属容器
日本理化学器械(NRK)の 実験研究用トラップ
中管(トラップ 695シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68110694
品番
695-500A
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
仕様
●図:A●摘要 mL:500mL用●摺合せ:34/45●ゴム止:Φ 12mm●コード番号:695-500A
アズワン品番
65-8677-14