PA2303-04-F-10P マスク PA2303 ゴールドウイン 68110857

※着用例

マスク PA2303

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(10枚)注文コード68110857品番PA2303-04-F-10P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,800

通気性を重視した素材「プリータⅣ」素材を使用したマスクです。口に当たる部分にメッシュ素材を使う事により口部のベタ付きを解消し着用感を上げています。両側にマジックテープを縫い付けており、フードとの脱着を容易にしています。

形状平型グリーンサイズFREE入数(枚)10仕様マスク型マジックテープ仕様適合(目安)クラス1000~100000種別簡易マスク材質プリータⅣ+ポリエステルメッシュ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする